Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3061A PULSANTE ANALOGICO CON CARTELLINO - 3061A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3061A PULSANTE ANALOGICO CON CARTELLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903345124

Artikelnummer

COE3061A

Herstellernummer

3061A

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Bildsystem:

PAL

Farbe:

farblos

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

97 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

7.4 mm

Pulsante analogico con contatto pulito in morsettiera (corrente massima 2.5A e tensione massima 24VDC). Composto da un porta cartellino e pulsante con copripulsante in acciaio. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.