COMELIT GROUP SPA - COE20046810 MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE AN - 20046810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 3
Anzahl der Eingänge - 2
Anzahl der Ausgangskanäle - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Simplehome
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903192643
Artikelnummer
COE20046810
Herstellernummer
20046810
Hersteller
COE
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgangskanäle:
2
Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi e 2 uscite analogiche 0-10V, le 2 uscite possono essere utilizzate per il comando di dimmer o ballast con ingresso 0-10V per il controllo di sorgenti luminose. Dimensioni 53x90x58mm (3 moduli DIN). Non è possibile collegare l'art.20046708 (sensore di temperatura da incasso). Assorbimento max 40mA.


