COMELIT GROUP SPA - COE20004520 ALIMENTATORE 24VCC DA FONDO QUADRO, 7A - 20004520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 7000 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903302752
Artikelnummer
COE20004520
Herstellernummer
20004520
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
7000 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Busspannung pufferbar:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
24 V


