Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004151 SONDA PT100 DA PARETE - 20004151

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004151 SONDA PT100 DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362121

Artikelnummer

COE20004151

Herstellernummer

20004151

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sonda di temperatura PT100 per installazione a parete con fissaggio su scatola tonda o quadrata. Connessione diretta al modulo art. 20004140. Range di misurazione da -30°C a +90°C. Contenitore in ABS, colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 85x91x27 mm.