Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004120 SONDA TEMP./UMIDITA DA INTERNO SU KEYST - 20004120

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004120 SONDA TEMP./UMIDITA DA INTERNO SU KEYST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Unterputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903284942

Artikelnummer

COE20004120

Herstellernummer

20004120

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sonda per la misurazione della temperatura e umidità interna. Da collegare direttamente sul BUS SimpleHome per realizzare il controllo di temperatura e umidità e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC in base alle condizioni interne. Permette il controllo di sistemi a più velocità (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a rel‚ o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa. Installazione su qualsiasi serie civile mediante adattatore con attacco Controllo accessistone. Assorbimento max: 5mA.