COMELIT GROUP SPA - COE1610 UNITA AUDIO SISTEMA TRADIZIONALE 4+N SE - 1610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8023903208900
Artikelnummer
COE1610
Herstellernummer
1610
Hersteller
COE
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Höhe:
55 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
35 mm


