COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1 - 1538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 10 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 0 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903001976
Artikelnummer
COE1538
Herstellernummer
1538
Hersteller
COE
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
10 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
50...50 Hz
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
95 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
1
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


