Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1456LC INTERFACCIA CONTROLLO ASCENSORI - VIP - 1456LC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1456LC INTERFACCIA CONTROLLO ASCENSORI - VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903356298

Artikelnummer

COE1456LC

Herstellernummer

1456LC

Hersteller

COE

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

66 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

35 mm

Interfaccia per la gestione di ascensori KONE tramite API. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento per l'interfacciamento con il sitema di gestione degli ascensori KONE di cui una porta PoE Comelit, due porte con PoE Comelit disabilitabile. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).