Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1441B ALIMENTATORE 30W. VIP - 1441B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1441B ALIMENTATORE 30W. VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 650 mA

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903283075

Artikelnummer

COE1441B

Herstellernummer

1441B

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

48 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

650 mA

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

240 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

62 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm