Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1441 Netzgerat - 1441

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1441 Netzgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 55 V

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Ausgangsstrom - 1300 mA

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903209419

Artikelnummer

COE1441

Herstellernummer

1441

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

55 V

Montageart:

Aufputz

Max. Ausgangsstrom:

1300 mA

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

99 mm

Breite:

93 mm

Tiefe:

53 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore 110÷240VAC/50÷60Hz da 100W - 56VDC da barra din (6 moduli). Dimensioni 106x89x62mm.