Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1437 VIP SCAN PROTECTOR - 1437

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1437 VIP SCAN PROTECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903312775

Artikelnummer

COE1437

Herstellernummer

1437

Hersteller

COE

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

66 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

35 mm

Dispositivo per protezione impianto sistema ViP. Se il dispositivo è presente nell'impianto è necessario disporre delle credenziali per poter utilizzare il software di configurazione VIP manager. Per il suo utilizzo e programmazione attenersi alle indicazioni della documentazione tecnica. Connettore RJ45. Dimensioni: 66x85x35mm (4 moduli DIN).