Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1407 GATEWAY LTE CON SIM - 1407

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1407 GATEWAY LTE CON SIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - systemunabhängig

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903425659

Artikelnummer

COE1407

Herstellernummer

1407

Hersteller

COE

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

systemunabhängig

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

74.5 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

64.4 mm

Gateway con SIM dati 4G e un anno di traffico incluso per la connessione internet dell'art. 1406. Supporto per guida DIN incluso.