Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1404 Turumschaltgerat - 1404

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1404 Turumschaltgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903283648

Artikelnummer

COE1404

Herstellernummer

1404

Hersteller

COE

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

35 mm

Modulo scambio audio/video per impianti digitali Simplebus 2. Da utilizzare in impianti con più ingressi. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).