COMELIT GROUP SPA - COE1236 ALIMENTATORE / AMPLIFICATORE PER SB1 - 1236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 20 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 0 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903164398
Artikelnummer
COE1236
Herstellernummer
1236
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
20 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
0...0 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
20 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
85 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
35 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


