COMELIT GROUP SPA - COE1212/B Netzteil Zusatzmonitor - 1212/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 20 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 700 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
Produktserien
Simplebus 2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903129601
Artikelnummer
COE1212/B
Herstellernummer
1212/B
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
20 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Kurzschlussfest:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
90 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
62 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


