Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYZTD-605240 STRADALE LED ZEROTONDO - ZTD-605240

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYZTD-605240 STRADALE LED ZEROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4650 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171006414

Artikelnummer

CUYZTD-605240

Herstellernummer

ZTD-605240

Hersteller

CUY

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4650 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

20...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.98

Höhe/Tiefe:

317 mm

Durchmesser:

520 mm

Apparecchio stradale zerotondo - 60W - 4000K - 4650Lm - IP65.