Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYTRD-1411840BL LAMP. LED TRE-D - TRD-1411840BL

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYTRD-1411840BL LAMP. LED TRE-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 14...14 W

  • Lichtstrom - 1900...1900 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Ausstrahlungswinkel - 330...330 °

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171022254

Artikelnummer

CUYTRD-1411840BL

Herstellernummer

TRD-1411840BL

Hersteller

CUY

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

14...14 W

Lichtstrom:

1900...1900 lm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Lampenform:

linear

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

28 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

75...75 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED TRE-D 14W - R7S - 4000K - 1900 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.