CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-302765 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 - PSE-302765
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 4500...4500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...2740 V
Packung
5 ST
EAN
9090171011715
Artikelnummer
CUYPSE-302765
Herstellernummer
PSE-302765
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
4500...4500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...2740 V
Lampenform:
Pilz
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
136...136 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh