Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014230 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014230 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171004748

Artikelnummer

CUYPAVI-014230

Herstellernummer

PAVI-014230

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

73 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

42 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

40...40 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 37 mm - 1W - 3000K - 80Lm - IP67 - Color Box