Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA - ONH1G-082730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 81 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171007268

Artikelnummer

CUYONH1G-082730

Herstellernummer

ONH1G-082730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

81 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

51...51 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.CLASSICA LED ONDA SFERA - 8W - E27 - 3000K - 806Lm - IP20 - Color Box