CENTURY ITALIA SRL - CUYLNR-361240 INCASSO LINEARE LED LINEA-R 1200MM - LNR-361240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1210 mm
Breite - 75 mm
Nennspannung - 36...36 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
9090171018905
Artikelnummer
CUYLNR-361240
Herstellernummer
LNR-361240
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1210 mm
Breite:
75 mm
Nennspannung:
36...36 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Schutzklasse:
III
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Höhe/Tiefe:
35 mm
Nennstrom:
1000...1000 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E