CENTURY ITALIA SRL - CUYINSTOR-041460 FIL. LED INCANTO SATEN TORTIG. - INSTOR-041460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
EAN
9090171002515
Artikelnummer
CUYINSTOR-041460
Herstellernummer
INSTOR-041460
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
35...35 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


