CENTURY ITALIA SRL - CUYINSG125-122730 FIL. LED INCANTO SATEN GLOBO G125 - INSG125-122730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Nennspannung - 220...240 V
Ausstrahlungswinkel - 330...330 °
Packung
5 ST
EAN
9090171019162
Artikelnummer
CUYINSG125-122730
Herstellernummer
INSG125-122730
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Lampenform:
Kugel
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
125 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
83...83 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


