CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-149065 TUBO LED FULL VISION 900 MM - FVT8-149065
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1400...1400 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171001716
Artikelnummer
CUYFVT8-149065
Herstellernummer
FVT8-149065
Hersteller
CUY
Sockel:
G13
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1400...1400 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
900 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
70...70 mA
Mit Fernbedienung:
nein