CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6-054000 SEGNAPASSO LED CORTES - CRT6-054000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
9090171009811
Artikelnummer
CUYCRT6-054000
Herstellernummer
CRT6-054000
Hersteller
CUY
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
30...30 mA
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
181 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
47 mm