CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1821840 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1821840
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1650...1650 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
1 ST
EAN
9090171007855
Artikelnummer
CUYCRL-1821840
Herstellernummer
CRL-1821840
Hersteller
CUY
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1650...1650 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Form:
rund
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Durchmesser:
218 mm
Betriebsstrom:
154...154 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
25 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja


