Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ50-DP12-160 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO - Z50-DP12-160

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ50-DP12-160 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692156941

Artikelnummer

CEMZ50-DP12-160

Herstellernummer

Z50-DP12-160

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...50 mm²

Bemessungsstrom In:

160 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...50 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...50 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

84 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

150 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Partitori da 160 con rispettivamente 12 vie per ogni fase. L'ampia gamma di ezioni collegabili (da 1 a 50mm2) e le dimensioni contenute redono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione.