CEMBRE SPA - CEMTND6-70 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE TND, PER CONNETTORI ELETTRICI NON ISOLATI SECONDO DIN 46235 E DIN 46267 T.1 DA 6 A 70 MMQ - TND6-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6...70 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692639642
Artikelnummer
CEMTND6-70
Herstellernummer
TND6-70
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6...70 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
515 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein