Startseite

CEMBRE SPA - CEMRKF-F608 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 6,35x0,8 - RKF-F608

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMRKF-F608 INNESTO FEMMINA RINFORZATO ROSSO 6,35x0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²

  • Farbe der Isolation - rot

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692484600

Artikelnummer

CEMRKF-F608

Herstellernummer

RKF-F608

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.25...1.5 mm²

Farbe der Isolation:

rot

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6