Startseite

CEMBRE SPA - CEMPNB-3P PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CONNETTORI PREISOLATI IN PVC, PC E PA6.6, DA 0,25 A 6 MMQ - PNB-3P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPNB-3P PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CONNETTORI PREISOLATI IN PVC, PC E PA6.6, DA 0,25 A 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692086958

Artikelnummer

CEMPNB-3P

Herstellernummer

PNB-3P

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0.25...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

23...10

Länge:

370 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

PRESSE DA BANCO