Startseite

CEMBRE SPA - CEMPNB-3NN3 PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6, DA 1,5 A 10 MMQ - PNB-3NN3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPNB-3NN3 PRESSA DA BANCO, PNEUMO-OLEODINAMICA, PER CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6, DA 1,5 A 10 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 1.5...10 mm²

  • Ausführung/Betätigung - pneumatisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553931

Artikelnummer

CEMPNB-3NN3

Herstellernummer

PNB-3NN3

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

1.5...10 mm²

Ausführung/Betätigung:

pneumatisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

22...8

Länge:

370 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

PRESSE DA BANCO