CEMBRE SPA - CEMMTA70-C14-60 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 500mmq DIAMETRO CODOLO 14mm - MTA70-C14-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Entspricht DIN - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692124810
Artikelnummer
CEMMTA70-C14-60
Herstellernummer
MTA70-C14-60
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Entspricht DIN:
nein
Hülsenform:
lang
CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu


