Startseite

CEMBRE SPA - CEMKT8 TRANCIACAVI PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO, CON MANICI TELESCOPICI, DIAMETRO MASSIMO 38mm - KT8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm

  • Gesamtlänge - 570 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316081711

Artikelnummer

CEMKT8

Herstellernummer

KT8

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

38 mm

Gesamtlänge:

570 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

TRANCIACAVI PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO, CON MANICI TELESCOPICI, DIAMETRO MASSIMO 38mm