CEMBRE SPA - CEMKCW16 Set di 16 chiavi combinate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 16
Verpackung - Tasche
Anzahl der Ringschlüssel - 16
Elektromonteur-Set - ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692808857
Artikelnummer
CEMKCW16
Herstellernummer
KCW16
Hersteller
CEM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
16
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Ringschlüssel:
16
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Utensili in acciaio chrome vanadium Finitura cromata satinata. Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti Testa aperta inclinata di 15° per agevolare lo sforzoNorme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113