Startseite

CEMBRE SPA - CEMELB-3 PRESSA DA BANCO, CON COMANDO A PEDALE, PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI, DA 0,25 A 6 MMQ - ELB-3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMELB-3 PRESSA DA BANCO, CON COMANDO A PEDALE, PER CONNETTORI CONCATENATI PREISOLATI, DA 0,25 A 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 0.25...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - elektrisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553566

Artikelnummer

CEMELB-3

Herstellernummer

ELB-3

Hersteller

CEM

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

0.25...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

elektrisch

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

22...10

Länge:

620 mm

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Marchio CEMBRE modello PRESSA PER CONNETTORI CONCATENATI PREIS... Crimpatrice