CEMBRE SPA - CEMCW300 Chiave combinta - CW300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 30 mm
Schlüsselweite Ringseite - 30 mm
Länge - 350 mm
Kopfbreite Maulseite - 62 mm
Kopfbreite Ringseite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809052
Artikelnummer
CEMCW300
Herstellernummer
CW300
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
30 mm
Schlüsselweite Ringseite:
30 mm
Länge:
350 mm
Kopfbreite Maulseite:
62 mm
Kopfbreite Ringseite:
43 mm
Kopfhöhe Ringseite:
15 mm
Kopfhöhe Maulseite:
10 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.