CEMBRE SPA - CEMCW270 Chiave combinta - CW270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 27 mm
Schlüsselweite Ringseite - 27 mm
Länge - 320 mm
Kopfbreite Maulseite - 56 mm
Kopfbreite Ringseite - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692809045
Artikelnummer
CEMCW270
Herstellernummer
CW270
Hersteller
CEM
Schlüsselweite Maulseite:
27 mm
Schlüsselweite Ringseite:
27 mm
Länge:
320 mm
Kopfbreite Maulseite:
56 mm
Kopfbreite Ringseite:
39 mm
Kopfhöhe Ringseite:
15 mm
Kopfhöhe Maulseite:
9 mm
Eckenzahl:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.