Startseite

CEMBRE SPA - CEMCAA240-M14 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, A OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 240mmq VITE 14 - CAA240-M14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240...240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692600710

Artikelnummer

CEMCAA240-M14

Herstellernummer

CAA240-M14

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

240...240 mm²

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

240...240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

nein

Hülsenform:

lang

CAPICORDA BIMETALLICI Al/Cu CON ATTACCO AD OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO