Startseite

CEMBRE SPA - CEMCA95R-M16 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 80mmq CAVO SETTORALE - 95mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA95R-M16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMCA95R-M16 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 80mmq CAVO SETTORALE - 95mmq CAVO ROTONDO COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692808710

Artikelnummer

CEMCA95R-M16

Herstellernummer

CA95R-M16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.95MMQR VITE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame