CEMBRE SPA - CEMCA95R-M16 CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 80mmq CAVO SETTORALE - 95mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - CA95R-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692808710
Codice prodotto
CEMCA95R-M16
Cod. produttore
CA95R-M16
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Altri
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


