Startseite

CEMBRE SPA - CEMAA120-M10 CAPOCORDA MONOMETALLICO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq VITE 10mm - AA120-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120...120 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120...120 mm²

  • St-Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692856599

Artikelnummer

CEMAA120-M10

Herstellernummer

AA120-M10

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

120...120 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

120...120 mm²

St-Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

nein

Hülsenform:

lang

I capicorda della serie AA-M sono ricavati da tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono dimensionati al fine di ottenere una connessione elettrica altamente affidabile. La superficie interna e opportunamente protetta contro l?ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Sono studiati per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e media tensione.