CEMBRE SPA - CEMA5-M5/9 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI BASSA TENSIONE, VITE 5mm B=9mm SEZIONE 25mmq - A5-M5/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692427447
Artikelnummer
CEMA5-M5/9
Herstellernummer
A5-M5/9
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T. PER CAVI IN RAME, CON OCCHIELLO