CEMBRE SPA - CEMA20-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 20mm SEZIONE 95mmq - A20-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692046600
Artikelnummer
CEMA20-M20
Herstellernummer
A20-M20
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


