Startseite

CEMBRE SPA - CEM40190 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 6 STELI - 40190

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40190 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 6 STELI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.6...3.25 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1320 ST

EAN

8016692565552

Artikelnummer

CEM40190

Herstellernummer

40190

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.6...3.25 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Ttarghette Segnacavo MG-TDM-01. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x12 mm