Startseite

CEMBRE SPA - CEM203902 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-LB, SIMBOLO LASER - 203902

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM203902 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-LB, SIMBOLO LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692393193

Artikelnummer

CEM203902

Herstellernummer

203902

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Laser; Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme:- 92/58/CEE- ISO 3864