Startseite

CEMBRE SPA - CEM200102 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 50mm - 200102

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM200102 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692342764

Artikelnummer

CEM200102

Herstellernummer

200102

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

50 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette di avvertimento. in flm PVC, su foglio. WS-HT-Tensione elettrica. Norme :92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008.