Startseite

CEMBRE SPA - CEM1890A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M16+Pg9+G3/8" - 1890A

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1890A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M16+Pg9+G3/8"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 15.98 mm

  • Innendurchmesser - 12.42 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.78 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692134307

Artikelnummer

CEM1890A

Herstellernummer

1890A

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

15.98 mm

Innendurchmesser:

12.42 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.78 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

9

Marchio CEMBRE modello GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X M16 PG9 G3.. Guarnizione