Startseite

CEMBRE SPA - CEM1651.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA - 1651.90

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1651.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 510 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692436876

Artikelnummer

CEM1651.90

Herstellernummer

1651.90

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

510 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

55 N

Betriebstemperatur:

-45...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

FASCETTE