Startseite

CEB S.P.A. - CBSHB1864 HB1864 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 600X400 - HB1864

KopierenKopieren
CEB S.P.A. - CBSHB1864 HB1864 QUADRO MONOBLOCCO 1800X 600X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022373037

Artikelnummer

CBSHB1864

Herstellernummer

HB1864

Hersteller

CBS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Sichttür:

nein

RAL-Nummer:

7035

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili