CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1RX1831240 RG7H1RX 3X1X240 8,7/15KW CEI20-22/2 - RG7H1RX1831240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 18 kV
Packung
1 M
EAN
7449076424915
Artikelnummer
FF2RG7H1RX1831240
Herstellernummer
RG7H1RX1831240
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
18 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Innere Leitschicht:
ja
Äußere Leitschicht:
ja
Schirm:
ja
Bleimantel:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
45 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
250 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Nennspannung U:
30 kV


